Eriks
VOSS

VOSS Raccord en T de réduction 24-TC-L8-L6-L8-P

  • ERIKS:11450402
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Té de réduction
- Séries L et S
- Complet (TC) ou sans écrou et bague coupante (T)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

8,70 €/ Unitéhors TVA

10,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
TRV
Désignation
TR08/06/08L
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
8L - M14x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
6L - M12x1.5
Raccord 3
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
8L - M14x1.5
Pression nominal
PN500
d1
8 mm
D2
6 mm
d3
8 mm
dy
6 mm
dy2
4 mm
I4
14 mm
l2
14 mm
l6
14 mm
lg
42 mm
lg2
21 mm
SW2
14 mm
Pièces détachées et accessoires

7,09 €/ Unitéhors TVA

8,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027