Eriks
VOSS

VOSS Raccord en T de réduction 24-TC-L8-L10-L8-P

  • ERIKS:11450429
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Té de réduction
- Séries L et S
- Complet (TC) ou sans écrou et bague coupante (T)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

14,95 €/ Unitéhors TVA

18,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
TRV
Désignation
TR08/10/08L
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
8L - M14x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
10L - M16x1.5
Raccord 3
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
8L - M14x1.5
Pression nominal
PN500
d1
8 mm
D2
10 mm
d3
8 mm
dy
6 mm
dy2
8 mm
I4
15 mm
l2
15 mm
l6
15 mm
lg
44 mm
lg2
22 mm
SW2
17 mm
Pièces détachées et accessoires

13,25 €/ Unitéhors TVA

16,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026