13,91 €/ Unitéhors TVA
16,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | TRV |
Désignation | TR06/08/06L |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 6L - M12x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 8L - M14x1.5 |
Raccord 3 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 3 | 6L - M12x1.5 |
Pression nominal | PN500 |
d1 | 6 mm |
D2 | 8 mm |
d3 | 6 mm |
dy | 4 mm |
dy2 | 6 mm |
I4 | 14 mm |
l2 | 14 mm |
l6 | 14 mm |
lg | 42 mm |
lg2 | 21 mm |
SW2 | 14 mm |
12,06 €/ Unitéhors TVA
14,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/01/2027