61,87 €/ Unitéhors TVA
74,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | TRV |
Désignation | TR28/22/22ZL |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 28L - M36x2.0 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 22L - M30x2.0 |
Raccord 3 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 3 | 22L - M30x2.0 |
Pression nominal | PN250 |
d1 | 28 mm |
D2 | 22 mm |
d3 | 22 mm |
dy | 19 mm |
dy2 | 19 mm |
I4 | 30.5 mm |
l2 | 30.5 mm |
l6 | 30.5 mm |
lg | 76 mm |
lg2 | 38 mm |
SW2 | 36 mm |
50,78 €/ Unitéhors TVA
61,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026