Eriks
VOSS

VOSS Raccord en T de réduction 24-TC-L28-L12-L28

  • ERIKS:11450415
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Té de réduction
- Séries L et S
- Complet (TC) ou sans écrou et bague coupante (T)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

38,80 €/ Unitéhors TVA

46,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
TRV
Désignation
TR28/12/28L
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
28L - M36x2.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
12L - M18x1.5
Raccord 3
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
28L - M36x2.0
Pression nominal
PN250
d1
28 mm
D2
12 mm
d3
28 mm
dy
24 mm
dy2
10 mm
I4
30.5 mm
l2
30.5 mm
l6
31 mm
lg
76 mm
lg2
38 mm
SW2
36 mm
Pièces détachées et accessoires

31,58 €/ Unitéhors TVA

38,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027