Eriks
VOSS

VOSS Raccord en T de réduction 24-TC-L22-L18-L22

  • ERIKS:11450410
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Té de réduction
- Séries L et S
- Complet (TC) ou sans écrou et bague coupante (T)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

30,55 €/ Unitéhors TVA

36,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
TRV
Désignation
TR22/18/22L
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
22L - M30x2.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
18L - M26x1.5
Raccord 3
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
22L - M30x2.0
Pression nominal
PN250
d1
22 mm
D2
18 mm
d3
22 mm
dy
19 mm
dy2
15 mm
I4
27.5 mm
l2
27.5 mm
l6
27.5 mm
lg
70 mm
lg2
35 mm
SW2
27 mm
Pièces détachées et accessoires

25,04 €/ Unitéhors TVA

30,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026