33,97 €/ Unitéhors TVA
41,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | TRV |
Désignation | TR18/10/10L |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 18L - M26x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 10L - M16x1.5 |
Raccord 3 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 3 | 10L - M16x1.5 |
Pression nominal | PN400 |
d1 | 18 mm |
D2 | 10 mm |
d3 | 10 mm |
dy | 8 mm |
dy2 | 8 mm |
I4 | 23.5 mm |
l2 | 23.5 mm |
l6 | 24 mm |
lg | 62 mm |
lg2 | 31 mm |
SW2 | 24 mm |
31,38 €/ Unitéhors TVA
37,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026