Eriks
VOSS

VOSS Raccord en T de réduction 24-TC-L15-L18-L15

  • ERIKS:14989818
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Té de réduction
- Séries L et S
- Complet (TC) ou sans écrou et bague coupante (T)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

26,82 €/ Unitéhors TVA

32,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
TRV
Désignation
TR15/18/15L
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
15L - M22x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
18L - M26x1.5
Raccord 3
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
15L - M22x1.5
Pression nominal
PN400
d1
15 mm
D2
18 mm
d3
15 mm
dy
12 mm
dy2
15 mm
I4
24 mm
l2
24 mm
l6
23.5 mm
lg
62 mm
lg2
31 mm
SW2
24 mm
Pièces détachées et accessoires

23,14 €/ Unitéhors TVA

28,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026