Eriks
VOSS

VOSS Raccord en T de réduction 24-TC-L15-L15-L12-ES4

  • ERIKS:14989817
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Té de réduction
- Séries L et S
- Complet (TC) ou sans écrou et bague coupante (T)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

16,30 €/ Unitéhors TVA

19,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
TRV
Désignation
TR15/15/12ZL
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
15L - M22x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
15L - M22x1.5
Raccord 3
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
12L - M18x1.5
Pression nominal
PN400
d1
15 mm
D2
15 mm
d3
12 mm
dy
10 mm
dy2
12 mm
I4
21 mm
l2
21 mm
l6
21 mm
lg
56 mm
lg2
28 mm
SW2
19 mm
Pièces détachées et accessoires

11,05 €/ Unitéhors TVA

13,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026