16,11 €/ Unitéhors TVA
19,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | TRV |
Désignation | TR15/12/12L |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 15L - M22x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 12L - M18x1.5 |
Raccord 3 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 3 | 12L - M18x1.5 |
Pression nominal | PN400 |
d1 | 15 mm |
D2 | 12 mm |
d3 | 12 mm |
dy | 10 mm |
dy2 | 10 mm |
I4 | 21 mm |
l2 | 21 mm |
l6 | 21 mm |
lg | 56 mm |
lg2 | 28 mm |
SW2 | 19 mm |
13,59 €/ Unitéhors TVA
16,44 €TVA incluse
19 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026