Eriks
VOSS

VOSS Raccord en T de réduction 24-TC-L12-L10-L10-P

  • ERIKS:11450417
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Té de réduction
- Séries L et S
- Complet (TC) ou sans écrou et bague coupante (T)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

15,05 €/ Unitéhors TVA

18,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
TRV
Désignation
TR12/10/10L
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
12L - M18x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
10L - M16x1.5
Raccord 3
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
10L - M16x1.5
Pression nominal
PN400
d1
12 mm
D2
10 mm
d3
10 mm
dy
8 mm
dy2
8 mm
I4
17 mm
l2
17 mm
l6
17 mm
lg
48 mm
lg2
24 mm
SW2
19 mm
Pièces détachées et accessoires

12,89 €/ Unitéhors TVA

15,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026