Eriks
VOSS

VOSS Raccord en L réglable DKO 24-SWOLC-S38

  • ERIKS:960799
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord en L réglable
- Avec étanchéité conique et joint torique FKM
- Séries L et S
- Complet (SWOLC) ou sans écrou et bague coupante (SWOL)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

62,90 €/ Unitéhors TVA

76,11 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
ELVD
Désignation
EL38S DKO V
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
38S - M52x2.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
38S - M52x2.0
Raccord 3
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 3
38S - M52x2.0
Pression nominal
PN420
d1
38 mm
dy
32 mm
dy2
30 mm
I5
63 mm
l2
41 mm
l3
89 mm
lg2
57 mm
SW2
50 mm
SW3
60 mm
Pièces détachées et accessoires

49,93 €/ Unitéhors TVA

60,42 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026