Eriks
VOSS

VOSS Raccord en L réglable DKO 24-SWOLC-S16

  • ERIKS:905976
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord en L réglable
- Avec étanchéité conique et joint torique FKM
- Séries L et S
- Complet (SWOLC) ou sans écrou et bague coupante (SWOL)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

14,44 €/ Unitéhors TVA

17,47 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
ELVD
Désignation
EL16S DKO V
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
16S - M24x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
16S - M24x1.5
Raccord 3
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 3
16S - M24x1.5
Pression nominal
PN630
d1
16 mm
dy
12 mm
dy2
11 mm
I5
36.5 mm
l2
24.5 mm
l3
55 mm
lg2
33 mm
SW2
24 mm
SW3
30 mm
Pièces détachées et accessoires

11,02 €/ Unitéhors TVA

13,33 €TVA incluse

47 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026