Eriks
VOSS

VOSS Raccord en L réglable DKO 24-SWOLC-S12

  • ERIKS:905968
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord en L réglable
- Avec étanchéité conique et joint torique FKM
- Séries L et S
- Complet (SWOLC) ou sans écrou et bague coupante (SWOL)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

9,35 €/ Unitéhors TVA

11,31 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
ELVD
Désignation
EL12S DKO V
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
12S - M20x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
12S - M20x1.5
Raccord 3
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 3
12S - M20x1.5
Pression nominal
PN630
d1
12 mm
dy
8 mm
dy2
8 mm
I5
31 mm
l2
21.5 mm
l3
48 mm
lg2
29 mm
SW2
17 mm
SW3
24 mm
Pièces détachées et accessoires

7,49 €/ Unitéhors TVA

9,06 €TVA incluse

48 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026