Eriks
VOSS

VOSS Raccord en L réglable DKO 24-SWOLC-L8-P

  • ERIKS:905720
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord en L réglable
- Avec étanchéité conique et joint torique FKM
- Séries L et S
- Complet (SWOLC) ou sans écrou et bague coupante (SWOL)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

6,24 €/ Unitéhors TVA

7,55 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
ELVD
Désignation
EL08L DKO V
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
8L - M14x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
8L - M14x1.5
Raccord 3
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 3
8L - M14x1.5
Pression nominal
PN500
d1
8 mm
dy
6 mm
dy2
4 mm
I5
27.5 mm
l2
14 mm
l3
37.5 mm
lg2
21 mm
SW2
14 mm
SW3
17 mm
Pièces détachées et accessoires

4,95 €/ Unitéhors TVA

5,99 €TVA incluse

231 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026