70,11 €/ Unitéhors TVA
84,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | ELVD |
Désignation | EL42ZL |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 42L - M52x2.0 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 42L - M52x2.0 |
Raccord 3 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 3 | 42L - M52x2.0 |
Pression nominal | PN250 |
d1 | 42 mm |
dy | 36 mm |
dy2 | 34 mm |
I5 | 56 mm |
l2 | 40 mm |
l3 | 75 mm |
lg2 | 51 mm |
SW2 | 50 mm |
SW3 | 60 mm |
48,46 €/ Unitéhors TVA
58,64 €TVA incluse
34 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026