23,25 €/ Unitéhors TVA
28,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | ELVD |
Désignation | EL22ZL |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 22L - M30x2.0 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 22L - M30x2.0 |
Raccord 3 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 3 | 22L - M30x2.0 |
Pression nominal | PN250 |
d1 | 22 mm |
dy | 19 mm |
dy2 | 17 mm |
I5 | 38.5 mm |
l2 | 27.5 mm |
l3 | 55 mm |
lg2 | 35 mm |
SW2 | 27 mm |
SW3 | 36 mm |
14,95 €/ Unitéhors TVA
18,09 €TVA incluse
58 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026