Eriks
VOSS

VOSS Raccord en L réglable DKO 24-SWOLC-L22

  • ERIKS:905798
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord en L réglable
- Avec étanchéité conique et joint torique FKM
- Séries L et S
- Complet (SWOLC) ou sans écrou et bague coupante (SWOL)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

19,31 €/ Unitéhors TVA

23,37 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
ELVD
Désignation
EL22L DKO V
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
22L - M30x2.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
22L - M30x2.0
Raccord 3
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 3
22L - M30x2.0
Pression nominal
PN250
d1
22 mm
dy
19 mm
dy2
17 mm
I5
38.5 mm
l2
27.5 mm
l3
55 mm
lg2
35 mm
SW2
27 mm
SW3
36 mm
Pièces détachées et accessoires

14,95 €/ Unitéhors TVA

18,09 €TVA incluse

58 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026