16,10 €/ Unitéhors TVA
19,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | ELVD |
Désignation | EL18PL DKO V (ES-4) |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 18L - M26x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 18L - M26x1.5 |
Raccord 3 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 3 | 18L - M26x1.5 |
Pression nominal | PN400 |
d1 | 18 mm |
dy | 15 mm |
dy2 | 13 mm |
I5 | 35.5 mm |
l2 | 23.5 mm |
l3 | 50 mm |
lg2 | 31 mm |
SW2 | 24 mm |
SW3 | 32 mm |
10,04 €/ Unitéhors TVA
12,15 €TVA incluse
143 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026