Eriks
VOSS

VOSS Raccord en L réglable DKO 24-SWOLC-L18

  • ERIKS:905771
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord en L réglable
- Avec étanchéité conique et joint torique FKM
- Séries L et S
- Complet (SWOLC) ou sans écrou et bague coupante (SWOL)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

13,05 €/ Unitéhors TVA

15,79 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
ELVD
Désignation
EL18L DKO V
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
18L - M26x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
18L - M26x1.5
Raccord 3
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 3
18L - M26x1.5
Pression nominal
PN400
d1
18 mm
dy
15 mm
dy2
13 mm
I5
35.5 mm
l2
23.5 mm
l3
50 mm
lg2
31 mm
SW2
24 mm
SW3
32 mm
Pièces détachées et accessoires

10,04 €/ Unitéhors TVA

12,15 €TVA incluse

143 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026