Eriks
VOSS

VOSS Raccord droit à visser filetage intérieur 24-SC-S20-IM27

  • ERIKS:1014224
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord droit à visser
- Filetage intérieur: métrique cylindrique
- Séries L et S
- Complet (SC) ou sans écrou et bague coupante (S)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

14,15 €/ Unitéhors TVA

17,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GAIV-M
Désignation
GAI20SM27x2
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
20S - M30x2.0
Raccord 2
Taraudé
Taille de Raccord 2
M 27x2
Pression nominal
PB 400
d1
20 mm
d2
M 27x2
dy
16 mm
i
22 mm
l2
34.5 mm
lg
45 mm
SW1
36 mm
Pièces détachées et accessoires

11,99 €/ Unitéhors TVA

14,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026