Eriks
VOSS

VOSS Raccord droit à visser filetage intérieur 24-SC-S14-IM20

  • ERIKS:11451372
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord droit à visser
- Filetage intérieur: métrique cylindrique
- Séries L et S
- Complet (SC) ou sans écrou et bague coupante (S)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

12,89 €/ Unitéhors TVA

15,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GAIV-M
Désignation
GAI14SM20x1.5
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
14S - M22x1.5
Raccord 2
Taraudé
Taille de Raccord 2
M 20x1.5
Pression nominal
PB 630
d1
14 mm
d2
M 20x1.5
dy
10 mm
i
19 mm
l2
31 mm
lg
39 mm
SW1
27 mm
Pièces détachées et accessoires

11,82 €/ Unitéhors TVA

14,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026