Eriks
VOSS

VOSS Raccord droit à visser filetage intérieur 24-SC-S12-IM18

  • ERIKS:1012839
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord droit à visser
- Filetage intérieur: métrique cylindrique
- Séries L et S
- Complet (SC) ou sans écrou et bague coupante (S)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

8,03 €/ Unitéhors TVA

9,72 €TVA incluse

215 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GAIV-M
Désignation
GAI12SM18x1.5
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
12S - M20x1.5
Raccord 2
Taraudé
Taille de Raccord 2
M 18x1.5
Pression nominal
PB 630
d1
12 mm
d2
M 18x1.5
dy
8 mm
i
17 mm
l2
27.5 mm
lg
35 mm
SW1
24 mm
Pièces détachées et accessoires

7,29 €/ Unitéhors TVA

8,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026