6,94 €/ Unitéhors TVA
8,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GAIV-M |
Désignation | GAI10SM16x1.5 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 10S - M18x1.5 |
Raccord 2 | Taraudé |
Taille de Raccord 2 | M 16x1.5 |
Pression nominal | PB 630 |
d1 | 10 mm |
d2 | M 16x1.5 |
dy | 7 mm |
i | 17 mm |
l2 | 26.5 mm |
lg | 34 mm |
SW1 | 22 mm |
6,25 €/ Unitéhors TVA
7,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/12/2026