4,66 €/ Unitéhors TVA
5,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GAIV-M |
Désignation | GAI06ZLM |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 6L - M12x1.5 |
Raccord 2 | Taraudé |
Taille de Raccord 2 | M 10x1 |
Pression nominal | PN315 |
d1 | 6 mm |
d2 | M 10x1 |
dy | 4 mm |
i | 12.5 mm |
l2 | 19.5 mm |
lg | 26.5 mm |
SW1 | 14 mm |
3,77 €/ Unitéhors TVA
4,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026