Eriks
VOSS

VOSS Raccord droit à visser filetage intérieur 24-SC-L6-IM10

  • ERIKS:786977
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord droit à visser
- Filetage intérieur: métrique cylindrique
- Séries L et S
- Complet (SC) ou sans écrou et bague coupante (S)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

4,26 €/ Unitéhors TVA

5,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GAIV-M
Désignation
GAI06LM10x1
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
6L - M12x1.5
Raccord 2
Taraudé
Taille de Raccord 2
M 10x1
Pression nominal
PN315
d1
6 mm
d2
M 10x1
dy
4 mm
i
12.5 mm
l2
19.5 mm
lg
26.5 mm
SW1
14 mm
Pièces détachées et accessoires

3,77 €/ Unitéhors TVA

4,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026