Eriks
VOSS

VOSS Raccord droit à visser filetage intérieur 24-SC-L28-IM33

  • ERIKS:11451368
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord droit à visser
- Filetage intérieur: métrique cylindrique
- Séries L et S
- Complet (SC) ou sans écrou et bague coupante (S)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

28,62 €/ Unitéhors TVA

34,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GAIV-M
Désignation
GAI28LM33x2
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
28L - M36x2.0
Raccord 2
Taraudé
Taille de Raccord 2
M 33x2
Pression nominal
PN160
d1
28 mm
d2
M 33x2
dy
24 mm
i
24 mm
l2
37.5 mm
lg
45 mm
SW1
41 mm
Pièces détachées et accessoires

25,47 €/ Unitéhors TVA

30,82 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026