Eriks
VOSS

VOSS Raccord droit à visser filetage intérieur 24-SC-L22-IM26

  • ERIKS:1016533
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord droit à visser
- Filetage intérieur: métrique cylindrique
- Séries L et S
- Complet (SC) ou sans écrou et bague coupante (S)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

10,53 €/ Unitéhors TVA

12,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GAIV-M
Désignation
GAI22LM26x1.5
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
22L - M30x2.0
Raccord 2
Taraudé
Taille de Raccord 2
M 26x1.5
Pression nominal
PN160
d1
22 mm
d2
M 26x1.5
dy
19 mm
i
21 mm
l2
34.5 mm
lg
42 mm
SW1
32 mm
Pièces détachées et accessoires

8,59 €/ Unitéhors TVA

10,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026