9,39 €/ Unitéhors TVA
11,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GAIV-M |
Désignation | GAI18ZLM |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 18L - M26x1.5 |
Raccord 2 | Taraudé |
Taille de Raccord 2 | M 22x1.5 |
Pression nominal | PN315 |
d1 | 18 mm |
d2 | M 22x1.5 |
dy | 15 mm |
i | 19 mm |
l2 | 29.5 mm |
lg | 37 mm |
SW1 | 30 mm |
6,76 €/ Unitéhors TVA
8,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026