Eriks
VOSS

VOSS Raccord droit à visser filetage intérieur 24-SC-L15-IM18-ES4

  • ERIKS:14988841
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord droit à visser
- Filetage intérieur: métrique cylindrique
- Séries L et S
- Complet (SC) ou sans écrou et bague coupante (S)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

7,29 €/ Unitéhors TVA

8,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GAIV-M
Désignation
GAI15ZLM
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
15L - M22x1.5
Raccord 2
Taraudé
Taille de Raccord 2
M 18x1.5
Pression nominal
PN315
d1
15 mm
d2
M 18x1.5
dy
12 mm
i
17 mm
l2
28 mm
lg
35 mm
SW1
24 mm
Pièces détachées et accessoires

5,70 €/ Unitéhors TVA

6,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026