Eriks
VOSS

VOSS Raccord droit à visser filetage intérieur 24-SC-L10-IM14

  • ERIKS:825166
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord droit à visser
- Filetage intérieur: métrique cylindrique
- Séries L et S
- Complet (SC) ou sans écrou et bague coupante (S)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

5,19 €/ Unitéhors TVA

6,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GAIV-M
Désignation
GAI10LM14x1.5
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
10L - M16x1.5
Raccord 2
Taraudé
Taille de Raccord 2
M 14x1.5
Pression nominal
PN315
d1
10 mm
d2
M 14x1.5
dy
8 mm
i
17 mm
l2
25 mm
lg
32 mm
SW1
19 mm
Pièces détachées et accessoires

4,63 €/ Unitéhors TVA

5,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026