Eriks
VOSS

VOSS Raccord de réduction droit (sans écrou et bague coupante) 24-SWOS-S30-S20

  • ERIKS:11451222
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord de réduction droit pour extrémités de tube
- Avec étanchéité conique et joint torique FKM
- Séries L et S
- Complet (SWOSC) ou sans écrou et bague coupante (SWOS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel

Ajouter à la liste

10,79 €/ Unitéhors TVA

13,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
REDV
Désignation
RED30/20S DKO V
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
30S - M42x2.0
Raccord 2
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 2
20S - M30x2.0
Pression nominal
PN420
d1
30 mm
dy
16 mm
l2
44.5 mm
SW1
41 mm
SW3
50 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-S30-IM42

  • Eriks:11395176
  • Manufacturer:81202100

3,71 €/ Unitéhors TVA

4,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-L22-S20-IM30

  • Eriks:11400757
  • Manufacturer:81162100

1,70 €/ Unitéhors TVA

2,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-S30

  • Eriks:971510
  • Manufacturer:11902039

4,93 €/ Unitéhors TVA

5,97 €TVA incluse

150 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-VRM-S30

  • Eriks:12936417
  • Manufacturer:19902100

0,99 €/ Unitéhors TVA

1,20 €TVA incluse

462 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026