Eriks
VOSS

VOSS Raccord de réduction droit (sans écrou et bague coupante) 24-SWOS-S20-L15

  • ERIKS:13733111
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord de réduction droit pour extrémités de tube
- Avec étanchéité conique et joint torique FKM
- Séries L et S
- Complet (SWOSC) ou sans écrou et bague coupante (SWOS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel

Ajouter à la liste

12,24 €/ Unitéhors TVA

14,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
REDV
Désignation
RED20S/15L DKO V
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
20S - M30x2.0
Raccord 2
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 2
20S - M30x2.0
Pression nominal
PN400
d1
20 mm
dy
12 mm
l2
36 mm
SW1
27 mm
SW3
36 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-L22-S20-IM30

  • Eriks:11400757
  • Manufacturer:81162100

1,70 €/ Unitéhors TVA

2,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-S20

  • Eriks:971391
  • Manufacturer:11802039

2,57 €/ Unitéhors TVA

3,11 €TVA incluse

892 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-VRM-S20

  • Eriks:12936415
  • Manufacturer:19802100

0,58 €/ Unitéhors TVA

0,70 €TVA incluse

788 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026