15,45 €/ Unitéhors TVA
18,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | REDV |
Désignation | RED35/15L DKO V |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 35L - M45x2.0 |
Raccord 2 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 2 | 15L - M22x1.5 |
Pression nominal | PN250 |
d1 | 35 mm |
dy | 12 mm |
l2 | 39 mm |
SW1 | 41 mm |
SW3 | 50 mm |
3,91 €/ Unitéhors TVA
4,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/20260,69 €/ Unitéhors TVA
0,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/20265,62 €/ Unitéhors TVA
6,80 €TVA incluse
150 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20261,03 €/ Unitéhors TVA
1,25 €TVA incluse
103 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026