4,29 €/ Unitéhors TVA
5,19 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | REDV |
Désignation | RED22/15L DKO V |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 22L - M30x2.0 |
Raccord 2 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 2 | 15L - M22x1.5 |
Pression nominal | PN250 |
d1 | 22 mm |
dy | 12 mm |
l2 | 34 mm |
SW1 | 27 mm |
SW3 | 36 mm |
1,70 €/ Unitéhors TVA
2,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/20260,69 €/ Unitéhors TVA
0,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/20262,79 €/ Unitéhors TVA
3,38 €TVA incluse
360 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20260,51 €/ Unitéhors TVA
0,62 €TVA incluse
882 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026