5,62 €/ Unitéhors TVA
6,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | REDV |
Désignation | RED18/06L DKO V |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 18L - M26x1.5 |
Raccord 2 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 2 | 6L - M12x1.5 |
Pression nominal | PN400 |
d1 | 18 mm |
dy | 4 mm |
l2 | 28 mm |
SW1 | 24 mm |
SW3 | 32 mm |
1,29 €/ Unitéhors TVA
1,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/20260,21 €/ Unitéhors TVA
0,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/20262,26 €/ Unitéhors TVA
2,73 €TVA incluse
1116 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20260,42 €/ Unitéhors TVA
0,51 €TVA incluse
2166 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026