Eriks
VOSS

VOSS Raccord de réduction droit (sans écrou et bague coupante) 24-S-S20-S12

  • ERIKS:11450384
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord de réduction droit
- Séries L et S
- Complet (SC) ou sans écrou et bague coupante (S)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

6,33 €/ Unitéhors TVA

7,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GRV
Désignation
GR20/12S -m+d
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
20S - M30x2.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
12S - M20x1.5
Pression nominal
PN420
d1
20 mm
dy
8 mm
l2
22 mm
lg
40 mm
SW1
32 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-L22-S20-IM30

  • Eriks:11400757
  • Manufacturer:81162100

1,70 €/ Unitéhors TVA

2,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-S12-IM20

  • Eriks:11587795
  • Manufacturer:81082100

0,51 €/ Unitéhors TVA

0,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-S20

  • Eriks:971391
  • Manufacturer:11802039

2,57 €/ Unitéhors TVA

3,11 €TVA incluse

892 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-VRM-S20

  • Eriks:12936415
  • Manufacturer:19802100

0,58 €/ Unitéhors TVA

0,70 €TVA incluse

788 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026