6,90 €/ Unitéhors TVA
8,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GRV |
Désignation | GR15/6LX |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 15L - M22x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 6L - M12x1.5 |
Pression nominal | PN400 |
d1 | 15 mm |
dy | 4 mm |
l2 | 14 mm |
lg | 28 mm |
SW1 | 24 mm |
0,69 €/ Unitéhors TVA
0,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/20260,21 €/ Unitéhors TVA
0,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/20261,47 €/ Unitéhors TVA
1,78 €TVA incluse
1102 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20260,29 €/ Unitéhors TVA
0,35 €TVA incluse
4002 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026