Eriks
VOSS

VOSS Raccord de réduction droit 24-SWOSC-S38-S30

  • ERIKS:853380
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord de réduction droit pour extrémités de tube
- Avec étanchéité conique et joint torique FKM
- Séries L et S
- Complet (SWOSC) ou sans écrou et bague coupante (SWOS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel

Ajouter à la liste

31,56 €/ Unitéhors TVA

38,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
REDV
Désignation
REDB38/30S DKO V
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
38S - M52x2.0
Raccord 2
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 2
30S - M42x2.0
Pression nominal
PN420
d1
38 mm
dy
25 mm
l2
49 mm
SW1
50 mm
SW3
60 mm
Pièces détachées et accessoires

27,57 €/ Unitéhors TVA

33,36 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026