Eriks
VOSS

VOSS Raccord de réduction droit 24-SWOSC-S38-S20-ES4

  • ERIKS:14545371
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord de réduction droit pour extrémités de tube
- Avec étanchéité conique et joint torique FKM
- Séries L et S
- Complet (SWOSC) ou sans écrou et bague coupante (SWOS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel

Ajouter à la liste

23,24 €/ Unitéhors TVA

28,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
REDV
Désignation
RED38/20ZS
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
38S - M52x2.0
Raccord 2
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 2
20S - M30x2.0
Pression nominal
PN420
d1
38 mm
dy
16 mm
l2
48 mm
SW1
50 mm
SW3
60 mm
Pièces détachées et accessoires

18,75 €/ Unitéhors TVA

22,69 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026