21,85 €/ Unitéhors TVA
26,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | REDV |
Désignation | REDB38/16S DKO V |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 38S - M52x2.0 |
Raccord 2 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 2 | 16S - M24x1.5 |
Pression nominal | PN420 |
d1 | 38 mm |
dy | 12 mm |
l2 | 48 mm |
SW1 | 50 mm |
SW3 | 60 mm |
20,21 €/ Unitéhors TVA
24,45 €TVA incluse
15 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026