24,76 €/ Unitéhors TVA
29,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | REDV |
Désignation | RED38/12S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 38S - M52x2.0 |
Raccord 2 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 2 | 12S - M20x1.5 |
Pression nominal | PN420 |
d1 | 38 mm |
dy | 8 mm |
l2 | 47 mm |
SW1 | 50 mm |
SW3 | 60 mm |
23,85 €/ Unitéhors TVA
28,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026