18,13 €/ Unitéhors TVA
21,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | REDV |
Désignation | RED30/08S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 30S - M42x2.0 |
Raccord 2 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 2 | 8S - M16x1.5 |
Pression nominal | PN420 |
d1 | 30 mm |
dy | 5 mm |
l2 | 44 mm |
SW1 | 41 mm |
SW3 | 50 mm |
17,47 €/ Unitéhors TVA
21,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026