14,37 €/ Unitéhors TVA
17,39 €TVA incluse
29 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | REDV |
Désignation | RED30/25S DKO V |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 30S - M42x2.0 |
Raccord 2 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 2 | 25S - M36x2.0 |
Pression nominal | PN420 |
d1 | 30 mm |
dy | 20 mm |
l2 | 45 mm |
SW1 | 41 mm |
SW3 | 50 mm |
10,92 €/ Unitéhors TVA
13,21 €TVA incluse
40 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026