Eriks
VOSS

VOSS Raccord de réduction droit 24-SWOSC-S30-S10

  • ERIKS:11451200
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord de réduction droit pour extrémités de tube
- Avec étanchéité conique et joint torique FKM
- Séries L et S
- Complet (SWOSC) ou sans écrou et bague coupante (SWOS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel

Ajouter à la liste

13,90 €/ Unitéhors TVA

16,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
REDV
Désignation
REDB30/10S DKO V
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
30S - M42x2.0
Raccord 2
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 2
10S - M18x1.5
Pression nominal
PN420
d1
30 mm
dy
7 mm
l2
43.5 mm
SW1
41 mm
SW3
50 mm
Pièces détachées et accessoires

13,23 €/ Unitéhors TVA

16,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026