Eriks
VOSS

VOSS Raccord de réduction droit 24-SWOSC-S25-S16

  • ERIKS:911879
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord de réduction droit pour extrémités de tube
- Avec étanchéité conique et joint torique FKM
- Séries L et S
- Complet (SWOSC) ou sans écrou et bague coupante (SWOS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel

Ajouter à la liste

9,37 €/ Unitéhors TVA

11,34 €TVA incluse

59 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
REDV
Désignation
REDB25/16S DKO V
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
25S - M36x2.0
Raccord 2
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 2
16S - M24x1.5
Pression nominal
PN420
d1
25 mm
dy
12 mm
l2
39 mm
SW1
32 mm
SW3
46 mm
Pièces détachées et accessoires

7,87 €/ Unitéhors TVA

9,52 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026