10,06 €/ Unitéhors TVA
12,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | REDV |
Désignation | RED25/12ZS |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 25S - M36x2.0 |
Raccord 2 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 2 | 12S - M20x1.5 |
Pression nominal | PN420 |
d1 | 25 mm |
dy | 8 mm |
l2 | 38 mm |
SW1 | 32 mm |
SW3 | 46 mm |
8,38 €/ Unitéhors TVA
10,14 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026