11,32 €/ Unitéhors TVA
13,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | REDV |
Désignation | REDB25/10S DKO V |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 25S - M36x2.0 |
Raccord 2 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 2 | 10S - M18x1.5 |
Pression nominal | PN420 |
d1 | 25 mm |
dy | 7 mm |
l2 | 38 mm |
SW1 | 32 mm |
SW3 | 46 mm |
10,63 €/ Unitéhors TVA
12,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026