Eriks
VOSS

VOSS Raccord de réduction droit 24-SWOSC-S20-S8

  • ERIKS:911860
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord de réduction droit pour extrémités de tube
- Avec étanchéité conique et joint torique FKM
- Séries L et S
- Complet (SWOSC) ou sans écrou et bague coupante (SWOS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel

Ajouter à la liste

7,09 €/ Unitéhors TVA

8,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
REDV
Désignation
REDB20/08S DKO V
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
20S - M30x2.0
Raccord 2
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 2
8S - M16x1.5
Pression nominal
PN420
d1
20 mm
dy
5 mm
l2
36 mm
SW1
27 mm
SW3
36 mm
Pièces détachées et accessoires

6,43 €/ Unitéhors TVA

7,78 €TVA incluse

91 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026