4,33 €/ Unitéhors TVA
5,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | REDV |
Désignation | REDB16/10S DKO V |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 16S - M24x1.5 |
Raccord 2 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 2 | 10S - M18x1.5 |
Pression nominal | PN630 |
d1 | 16 mm |
dy | 7 mm |
l2 | 31.5 mm |
SW1 | 22 mm |
SW3 | 30 mm |
3,57 €/ Unitéhors TVA
4,32 €TVA incluse
40 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026